Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani 27 mm

Št. art.: 613333 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 27 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina ključa L 249 mm
Debelina glave hmaks 14 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613333 27
EAN/GTIN 4067263080138
Številka proizvajalca 613333 27

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, kromirani, z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov v skladu z DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico