{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 110 mm | |
Debelina glave hmaks | 8,1 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 613333 10 | |
EAN/GTIN | 4067263070061 | |
Številka proizvajalca | 613333 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.061 kosov na zalogi
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj čeljusti | 15 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dolžina ključa L | 110 | 110 |
Zev ključa | 10 | 10 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 8,1 | 5 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ |