{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 120 mm | |
Debelina glave hmaks | 8,6 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 613333 11 | |
EAN/GTIN | 4067263070078 | |
Številka proizvajalca | 613333 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.633 kosov na zalogi
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Površina | brunirani | |
Dolžina ključa L | 120 mm | 120 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Posebno jeklo | |
Debelina glave hmaks | 8,6 mm | 5,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ |