{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 165 mm | |
Debelina glave hmaks | 12 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 613333 17 | |
EAN/GTIN | 4067263070108 | |
Številka proizvajalca | 613333 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enostranski viličasti ključi v celoti izolirani, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.027 kosov na zalogi
2,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Površina | brunirani | |
Dolžina ključa L | 165 mm | 165 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 12 mm | 6,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi | Vijačni ključ |