{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Dolžina ključa L | 165 mm | |
Debelina glave hmaks | 6,5 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613300 16 | |
EAN/GTIN | 4045197384829 | |
Številka proizvajalca | 613300 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dolžina ključa L | 165 mm | 165 mm |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 6,5 mm | 11,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključi |