Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 55mm

Št. art.: 613300 55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.785 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 55 mm
Standard DIN 894
Dolžina ključa L 480 mm
Debelina glave hmaks 18 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Posebno jeklo
Površina brunirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613300 55
EAN/GTIN 4045197384973
Številka proizvajalca 613300 55

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 894

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200−1400 N/mm2). Površina črna.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico