{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Standard | DIN 894 | |
Dolžina ključa L | 150 mm | |
Debelina glave hmaks | 6 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | brunirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613300 14 | |
EAN/GTIN | 4045197384805 | |
Številka proizvajalca | 613300 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
3.400 kosov na zalogi
2,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Standard | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dolžina ključa L | 150 mm | 150 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Debelina glave hmaks | 6 mm | 10,4 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključi |