{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 136 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 20 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 22 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197159205 | |
Številka proizvajalca | 610950 8X9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 8X9 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.641 kosov na zalogi
2,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.417 kosov na zalogi
1,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.213 kosov na zalogi
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.691 kosov na zalogi
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 136 | 136 | 110 | 140 |
Zev ključa 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zev ključa 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |