{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 21 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 47 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197159328 | |
Številka proizvajalca | 610950 18X21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 18X21mm
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Maksimalna širina zeva b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Zev ključa 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |