{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 151 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 24 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 27 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197159229 | |
Številka proizvajalca | 610950 10X11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 10X11mm
po ponudbi
Na zalogi
2.723 kosov na zalogi
2,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.383 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.010 kosov na zalogi
1,75 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.053 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 151 mm | 151 mm | 130 mm | 155 mm |
Zev ključa 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |