{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Višina H | 65 mm | |
Širina | 120 mm | |
Medosna razdalja | 96 mm | |
maksimalni zatezni moment | 100 Nm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 28 kN | |
Barvna koda | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363300 120 | |
EAN/GTIN | 4067263950684 | |
Številka proizvajalca | 363300 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Centrični vpenjalnik 120 mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
od
1
Kosov
562,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
999,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 120 | 120 | |
Širina | 120 | 120 | 120 |
Vrtilni moment | 60 | 60 | |
Masa | 9,5 | 5,1 | 5,1 |
Hod | 25 | 25 | |
ustreza barvni kodi | ZC120 | ZC120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež |