{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xtric; Xtric; Xtric 50 | |
Širina B | 40 mm | |
Višina H | 12 mm | |
Dolžina L | 45 mm | |
ustreza barvni kodi | Xtric 80; Xtric 50 | |
l1 | 14 mm | |
b1 | 12,5 mm | |
h1 | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 363081 80 | |
EAN/GTIN | 4062406090678 | |
Številka proizvajalca | 363081 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |