Adapterska plošča, Dolžina: 325mm

Št. art.: 363079 325
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xtric
Dolžina 325 mm
Širina 125 mm
Višina 30 mm
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363079 325
EAN/GTIN 4062406401122
Številka proizvajalca 363079 325
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za pritrditev vseh vpenjalnih sredstev z medosno razdaljo 52 mm in 96 mm, za prilagoditev sistemom vpenjanja z ničelno točko. Vklj. z 2 izvrtinama za ZeroClamp 18M12, medosna razdalja 200 mm. Eloksiran aluminij.

Primerno za:

Centrični primež št. 363000, 363300 in višinska konzola 363090.

Obseg dobave:

Centrirne doze in pritrdilni vijaki za Xtric vel. 50/80 in 125, zaščitne kapice za izvrtine za pozicioniranje Xtric vel. 125 ob uporabi Xtric vel. 50 ali 80.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico