Adapterska plošča, Dolžina: 325/3mm

Št. art.: 363079 325/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xtric
Širina 125 mm
Višina 30 mm
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363079 325/3
EAN/GTIN 4067263787853
Številka proizvajalca 363079 325/3

Opis

Izvedba:

Za pritrditev vseh vpenjalnih sredstev z medosno razdaljo 52 mm in 96 mm, za prilagoditev sistemom vpenjanja z ničelno točko. Vklj. z 2 izvrtinama za ZeroClamp 18M12, medosna razdalja 200 mm. Eloksiran aluminij.
2 x raster 96 mm za držanje dveh centrirnih primežev z medosno razdaljo 96 mm ali 3 x raster 52 mm za držanje treh centrirnih primežev z medosno razdaljo 52 mm. Poleg dveh izvrtin ZeroClamp z medosno razdaljo 200 mm na spodnji strani, 2 dodatni izvrtini z medosno razdaljo 141,42 mm.

Primerno za:

Centrični primež št. 363000, 363300 in višinska konzola 363090.

Obseg dobave:

Centrirne doze in pritrdilni vijaki za Xtric vel. 50/80 in 125, zaščitne kapice za izvrtine za pozicioniranje Xtric vel. 125 ob uporabi Xtric vel. 50 ali 80.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico