{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna sila do maksimalno | 25,5 kN | |
Vrtilni moment | 60 Nm | |
Masa | 5,1 kg | |
Hod | 25 mm | |
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Dolžina | 130 mm | |
Širina | 120 mm | |
Višina | 50,2 mm | |
ustreza barvni kodi | ZC120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360133 120 | |
EAN/GTIN | 4045197801906 | |
Številka proizvajalca | 360133 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrični primež, nevtralni 120 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
999,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
od
1
Kosov
562,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Masa | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Višina | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Dolžina | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
ustreza barvni kodi | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež |