{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna sila do maksimalno | 25,5 kN | |
Vrtilni moment | 60 Nm | |
Masa | 5,1 kg | |
Hod | 25 mm | |
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Dolžina | 130 mm | |
Širina | 120 mm | |
Višina | 50,2 mm | |
ustreza barvni kodi | ZC120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360130 120 | |
EAN/GTIN | 4045197680891 | |
Številka proizvajalca | 360130 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Centrični primež 120 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
999,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
od
1
Kosov
562,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 120 | 120 | |
Širina | 120 | 120 | 120 |
Vrtilni moment | 60 | 60 | |
Masa | 5,1 | 5,1 | 9,5 |
Hod | 25 | 25 | |
ustreza barvni kodi | ZC120 | ZC120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež |