{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna sila do maksimalno | 25,5 kN | |
Vrtilni moment | 60 Nm | |
Masa | 5,3 kg | |
Hod | 25 mm | |
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Dolžina | 130 mm | |
Širina | 120 mm | |
Višina | 50 mm | |
ustreza barvni kodi | ZC120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360134 120A | |
EAN/GTIN | 4062406572914 | |
Številka proizvajalca | 360134 120A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrični primež, avtomatizacija 120A mm
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
666,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
555,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 120 | |
Barvna koda | HOLEX ZS 120 | |
Masa | 5,3 | 7,6 |
Maksimalna vpenjalna sila | 28 | |
maksimalni zatezni moment | 100 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 25,5 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |