{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Masa | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Višina H | 59 mm | |
Medosna razdalja | 80 mm | |
maksimalni zatezni moment | 100 Nm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 28 kN | |
Barvna koda | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363300 120A | |
EAN/GTIN | 4067263101116 | |
Številka proizvajalca | 363300 120A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrični vpenjalnik 120A mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
666,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
555,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
589,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 120 | |
Barvna koda | HOLEX ZS 120 | |
Masa | 7,6 | 5,3 |
Maksimalna vpenjalna sila | 28 | |
maksimalni zatezni moment | 100 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 25,5 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |