{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 125 mm | |
Širina | 125 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Vodilna tračnica |
Številka izdelka | 358595 80 | |
EAN/GTIN | 4067263843719 | |
Številka proizvajalca | 358595 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Postaja za montažo in opremljanje 80
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
229,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
245,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
117,50 €
78,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 125 mm | 120 mm | 120 mm | |
für Aufnahmegröße | 80 mm | |||
Višina | 25 mm | |||
Dolžina | 125 mm | 145 mm | 145 mm | |
schwenkbar | Da | |||
Vrsta izdelka | Vodilna tračnica | Vpenjalo za orodje | Vpenjalo za orodje | Werkzeugaufnahme |