{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za velikost vpenjalnega trna | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalo za orodje |
Številka izdelka | 358666 80 | |
EAN/GTIN | 4045197528940 | |
Številka proizvajalca | 358666 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za osnovni pripomoček za montažo orodij HSK-A 80
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
245,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
117,50 €
78,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
229,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 120 mm | 120 mm | 125 mm | |
za velikost vpenjalnega trna | 80 mm | |||
Višina | 25 mm | |||
Dolžina | 145 mm | 145 mm | 125 mm | |
vrtljivo | Da | |||
Vrsta izdelka | Vpenjalo za orodje | Vpenjalo za orodje | Vpenjalo za orodje | Vodilna tračnica |