{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Višina H | 36 mm | |
Širina | 75 mm | |
Medosna razdalja | 52 mm | |
maksimalni zatezni moment | 75 Nm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 22 kN | |
Barvna koda | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363300 75 | |
EAN/GTIN | 4067263950677 | |
Številka proizvajalca | 363300 75 |