Centrični primež, osnovna naprava Xtric 80SP

Št. art.: 363000 80SP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Xtric
    Vpenjalna sila do maksimalno 25 kN
    Masa 3,2 kg
    L 170 mm
    B 80 mm
    Višina H 40 mm
    Območje vpenjanja S1 0 mm - 76 mm
    Območje vpenjanja S2 74 mm - 144 mm
    Vzdolžni utor 20 mm
    Kot obračanja ±2 stopinj
    Maksimalni vrtilni moment 85 Nm
    Mere zeva ključa 10 mm; 5 mm
    Medosna razdalja, spodnja stran 52 mm
    Barvna koda za primerni pribor Xtric 80
    Vrsta izdelka Strojni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 363000 80SP
    EAN/GTIN 4062406090494
    Številka proizvajalca 363000 80SP

    Opis

    Izvedba:

    • Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
    • V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
    • Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
    • Vklj. z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, možnost prilagoditve na GARANT ZeroClamp in Erowa ITS148 (vel. 50 in 80) prek vmesne plošče.
    • Zamenjava čeljusti brez uporabe orodja. Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
    • Avtomatizacijski vmesnik.
    • Genialen sistem za hitro menjavo čeljusti brez uporabe orodja.
    • Vpenjalna sila do 25 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
    • Hitra in intuitivna uporaba.
    • Natančnost ponovitve <0,01 mm.
    • Skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov.
    • Matice za vreteno z nihajno funkcijo ali brez nje.
    • Vpenjalno kolesce za vpenjalne krake.
    • Nastavitev centra s šestilnim ključem.

    Uporaba:

    Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

    Primerno za:

    Čeljustni nastavki art. 363010363045.

    Obseg dobave:

    Osnovna letev, vreteno, matice za vreteno, pokrov vretena art. 363083.

    Dodatni pribor:

    Izvijač za notranji 6-kotnik št. 627424 vel. 5, šestilni ključ št. 628600 vel. 2, momentni ključ št. 656050, nasadni ključ št. 642229, vpenjalniki št. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni čepi GARANT št. 363190, adapterske plošče št. 363079, 363080, 363085. Višinska konzola art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079). Montažna postaja art. 358595 52/96.

    Opomba:

    Primerni čeljustni nastavki art. 363010363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti. Odpravite reže pri vpenjanju pri tipih XS in XSP in H z zamaknjenimi čeljustnimi nastavki.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico