Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava 5 mm

Št. art.: 627712 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
646 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Dolžina rezila 125 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil 6-kotni izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Okrogla glava Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627712 5
EAN/GTIN 4067263013228

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. S kroglično glavo na daljši strani. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico