Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava 3 mm

Št. art.: 627712 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
806 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 3 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    celotna dolžina 146 mm
    Pogonski profil 6-kotni izvijač
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Material ročaja Haptoprene
    Okrogla glava Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627712 3
    EAN/GTIN 4067263013204
    Številka proizvajalca 627712 3

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. S kroglično glavo na daljši strani. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico