{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xtric | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 32 kN | |
Masa | 10,6 kg | |
L | 270 mm | |
B | 125 mm | |
Višina H | 54 mm | |
Območje vpenjanja S1 | 0 mm - 144 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 92 mm - 230 mm | |
Vzdolžni utor | 20 mm | |
Kot obračanja | ±2 stopinj | |
Maksimalni vrtilni moment | 132 Nm | |
Mere zeva ključa | 13 mm; 5 mm | |
Medosna razdalja, spodnja stran | 96 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | Xtric 125 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363000 125MP | |
EAN/GTIN | 4062406219970 | |
Številka proizvajalca | 363000 125MP |