{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xtric | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 25 kN | |
Masa | 2,7 kg | |
L | 136 mm | |
B | 80 mm | |
Višina H | 40 mm | |
Območje vpenjanja S1 | 0 mm - 42 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 74 mm - 110 mm | |
Vzdolžni utor | 20 mm | |
Kot obračanja | ±2 stopinj | |
Maksimalni vrtilni moment | 85 Nm | |
Mere zeva ključa | 10 mm; 5 mm | |
Medosna razdalja, spodnja stran | 52 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | Xtric 80 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363000 80XSP | |
EAN/GTIN | 4062406229948 | |
Številka proizvajalca | 363000 80XSP |