{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M14 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 11 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 mm | |
Podaljšek K2 | 9 mm | |
Podaljšek L2 | 90 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 9 | |
EAN/GTIN | 4045197812445 | |
Številka proizvajalca | 338420 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra s HB-površino 9
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M14 | M14 |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 | 12 |
Podaljšek K2 | 9 | 9 |
Podaljšek L2 | 90 | 45 |
Podaljšek L3 | 130 | 145 |
za ⌀ navoja držala d2 | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek |