{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M20 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 16 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 16 mm | |
Podaljšek K2 | 12 mm | |
Podaljšek L2 | 90 mm | |
Podaljšek L3 | 200 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 12 | |
EAN/GTIN | 4045197812506 | |
Številka proizvajalca | 338420 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra s HB-površino 12
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
271,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Podaljšek ⌀ D3 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Podaljšek K2 | 12 | 12 | 12 | 14,5 |
Podaljšek L2 | 90 | 90 | 90 | 49 |
Podaljšek L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
za ⌀ navoja držala d2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |