{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M8 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 6 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 mm | |
Podaljšek K2 | 6,2 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 4 | |
EAN/GTIN | 4045197812247 | |
Številka proizvajalca | 338420 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra s HB-površino 4
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 | 7 | 7 | 12 |
Podaljšek L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Podaljšek L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
za ⌀ navoja držala d2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |