{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M7 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 7 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 mm | |
Podaljšek K2 | 6,2 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 5 | |
EAN/GTIN | 4045197812261 | |
Številka proizvajalca | 338420 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra s HB-površino 5
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
183,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
176,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 | 7 | 7 | 12 |
Podaljšek K2 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 9 |
Podaljšek L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
za ⌀ navoja držala d2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |