{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M20 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 16 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 16 mm | |
Podaljšek K2 | 12 mm | |
Podaljšek L2 | 100 mm | |
Podaljšek L3 | 330 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 12L | |
EAN/GTIN | 4045197812513 | |
Številka proizvajalca | 338420 12L |