{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M7 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 7 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 mm | |
Podaljšek K2 | 6,2 mm | |
Podaljšek L2 | 70 mm | |
Podaljšek L3 | 230 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 5L | |
EAN/GTIN | 4045197812278 | |
Številka proizvajalca | 338420 5L |