{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M4 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 2,8 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 6 mm | |
Podaljšek K2 | 4,9 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 1 | |
EAN/GTIN | 4045197812216 | |
Številka proizvajalca | 338420 1 |