{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M6 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 4,5 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 6 mm | |
Podaljšek K2 | 4,9 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338420 3 | |
EAN/GTIN | 4045197812230 | |
Številka proizvajalca | 338420 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra s HB-površino, Tip: 3
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Podaljšek ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Podaljšek L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Podaljšek L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
za ⌀ navoja držala d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |