{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 73,5 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 106 mm | |
Centrirni ⌀ B | 160 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
4-kotnik za ključ K | 11 mm | |
Masa | 15,2 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310505 200 | |
EAN/GTIN | 4019208526980 | |
Številka proizvajalca | 185304 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
889,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
712,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Višina s čeljustmi H2 | 106 | 107 | 104 |
Višina brez čeljusti H1 | 73,5 | 78 | 75 |
Material | Jeklo | Jeklo | Litina |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrirna globina C | 4 | 4 | 4 |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |