{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Litina | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 75 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 104 mm | |
Centrirni ⌀ B | 160 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
Masa | 17,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312906 200 | |
EAN/GTIN | 4062406154530 | |
Številka proizvajalca | 312906 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
712,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Višina s čeljustmi H2 | 104 | 107 |
Višina brez čeljusti H1 | 75 | 78 |
Material | Litina | Jeklo |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 | 4.000 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrirna globina C | 4 | 4 |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |