{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Litina | |
Zunanji ⌀ A | 250 mm | |
Izvrtina E | 76 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 85 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 119 mm | |
Centrirni ⌀ B | 200 mm | |
Centrirna globina C | 5 mm | |
Masa | 29 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.500 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312906 250 | |
EAN/GTIN | 4062406154547 | |
Številka proizvajalca | 312906 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
568,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
934,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Izvrtina E | 76 mm | 76 mm |
Masa | 29 kg | 29 kg |
Material | Litina | Jeklo |
Maksimalno število vrtljajev | 2.500 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrirni ⌀ B | 200 mm | 200 mm |