{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Litina | |
Zunanji ⌀ A | 125 mm | |
Izvrtina E | 32 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 56 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 76 mm | |
Centrirni ⌀ B | 95 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
Masa | 5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312906 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154516 | |
Številka proizvajalca | 312906 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
313,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
479,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ A | 125 mm | 125 mm |
Masa | 5 kg | 5 kg |
Višina brez čeljusti H1 | 56 mm | 59,5 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | 5.500 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrirna globina C | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave | Planospiralne stružne glave |