{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 125 mm | |
Izvrtina E | 35,5 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 59,5 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 79,5 mm | |
Centrirni ⌀ B | 95 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
Masa | 5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.500 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312911 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154585 | |
Številka proizvajalca | 312911 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
479,00 €
426,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
313,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvrtina E | 35,5 mm | 32 mm |
Višina s čeljustmi H2 | 79,5 mm | 76 mm |
Višina brez čeljusti H1 | 59,5 mm | 56 mm |
Material | Jeklo | Litina |
Centrirni ⌀ B | 95 mm | 95 mm |
Centrirna globina C | 4 mm | 4 mm |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |