{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Jeklo | |
Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 68 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 100 mm | |
Centrirni ⌀ B | 125 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
Masa | 10 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312911 160 | |
EAN/GTIN | 4062406154592 | |
Številka proizvajalca | 312911 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
551,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
341,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ A | 160 | 160 |
Masa | 10 | 10 |
Višina brez čeljusti H1 | 68 | 64,5 |
Material | Jeklo | Litina |
Maksimalno število vrtljajev | 4.600 | 3.600 |
Centrirna globina C | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave | Planospiralne stružne glave |