Prislon za obdelovanec, Višina h: 15mm

Št. art.: 313033 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

n 25 mm
Material Aluminij
Vrsta izdelka Pribor za stružno glavo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313033 15
EAN/GTIN 4062406237622
Številka proizvajalca 313033 15
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prislon s 3 magneti, na zadnji strani. Rdeče eloksiran.

Uporaba:

  • Za vpenjanje kratkih obdelovancev.
  • Za ⌀ obdelovanca 15-150 mm.
  • Prilagodljivo povečanje višine s privitjem priloženih višinskih elementov.

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave s širino čeljusti do 55 mm.

Obseg dobave:

9-delna garnitura višinskih naslonov art. 313034 9.
Vsebina: 3×10 mm, 3×15 mm in 3×20 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico