Prislon za obdelovanec, osnovni modul, Višina h: 15mm

Št. art.: 313036 15
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

n 25 mm
Material Aluminij
Vrsta izdelka Pribor za stružno glavo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313036 15
EAN/GTIN 4062406230234
Številka proizvajalca 313036 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prislon s 3 magneti, na zadnji strani. Jekleno modro eloksirano.

Uporaba:

  • Za vpenjanje kratkih obdelovancev.
  • Za ⌀ obdelovanca 15-150 mm.
  • Prilagodljivo povečanje višine z namestitvijo magnetnih višinskih elementov art. 313037 5.

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave s širino čeljusti do 55 mm.