{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Material | Litina | |
Zunanji ⌀ A | 315 mm | |
Izvrtina E | 103 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 94 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 137 mm | |
Centrirni ⌀ B | 260 mm | |
Centrirna globina C | 5 mm | |
Masa | 50 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 312906 315 | |
EAN/GTIN | 4062406154554 | |
Številka proizvajalca | 312906 315 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 315mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
867,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
1.475,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ A | 315 mm | 315 mm |
Izvrtina E | 103 mm | 103 mm |
Višina s čeljustmi H2 | 137 mm | 140,2 mm |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrirni ⌀ B | 260 mm | 260 mm |
Centrirna globina C | 5 mm | 5 mm |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |