Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki 200

Št. art.: 312981 200
Nastavi ceno 3 kos (25,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 200 mm
Dolžina L 90 mm
Širina B 27 mm
Višina H 43,5 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312981 200
EAN/GTIN 4062406155032
Številka proizvajalca 312981 200

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico