{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 200 mm | |
Dolžina L | 69 mm | |
Širina B | 20 mm | |
Višina H | 53,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314600 200 | |
EAN/GTIN | 4019208034409 | |
Številka proizvajalca | 107593 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 20 | 25 |
za tip glave | 200 | 200 |
Višina H | 53,5 | 54 |
Dolžina L | 69 | 85 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |