{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 130 mm | |
Širina B | 34 mm | |
Višina H | 79,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314600 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034423 | |
Številka proizvajalca | 107595 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke 315 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 34 mm | 32 mm |
za tip glave | 315 mm | 315 mm |
Višina H | 79,5 mm | 73 mm |
Dolžina L | 130 mm | 125 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |