{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 100 mm | |
Dolžina L | 48 mm | |
Širina B | 14 mm | |
Višina H | 33,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314600 100 | |
EAN/GTIN | 4019208034362 | |
Številka proizvajalca | 107589 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke 100 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 14 mm | 15 mm |
za tip glave | 100 mm | 100 mm |
Višina H | 33,5 mm | 32 mm |
Dolžina L | 48 mm | 42 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |