{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 200 mm | |
Dolžina L | 87 mm | |
Višina H | 43 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 44,45 mm | |
Dolžina prečke A | 12,67 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314400 200 | |
EAN/GTIN | 4019208035499 | |
Številka proizvajalca | 108582 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
|
|
za tip glave | 200 mm | 200 mm |
Višina H | 43 mm | 43,5 mm |
Dolžina L | 87 mm | 90 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |