{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 120 mm | |
Višina H | 58 mm | |
Širina utora D | 12,72 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 63,5 mm | |
Dolžina prečke A | 19,02 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314400 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034560 | |
Številka proizvajalca | 107638 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 315mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 37 mm | |
za tip glave | 315 mm | 315 mm |
Višina H | 58 mm | 55 mm |
Dolžina L | 120 mm | 120 mm |
Širina utora D | 12,72 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |