{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 103 mm | |
Višina H | 53 mm | |
Širina utora D | 12,72 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 53,95 mm | |
Dolžina prečke A | 19,02 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034553 | |
Številka proizvajalca | 107637 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
|
|
za tip glave | 250 mm | 250 mm |
Višina H | 53 mm | 51,5 mm |
Dolžina L | 103 mm | 106 mm |
Širina utora D | 12,72 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Dolžina prečke A | 19,02 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |